{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 508 | |
Standard | DIN 508 | |
Bredde a | 13,7 mm | |
Bredde, e | 22 mm | |
Højde k | 8 mm | |
Længde | 22 mm | |
Gevindstørrelse | M8 | |
Stenhøjde | 16 mm | |
T-notens nominelle mål | 14 mm | |
med gevind | ja | |
Materiale | Sejhærdet stål | |
Styrkeklasse | 10 | |
Produkttype | Notsten |
Artikelnummer | 370520 14 | |
EAN/GTIN | 4020772140328 | |
Producentnummer | 140327 |