{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kæbebredde b | 125 mm | |
Kæbehøjde h | 45 mm | |
Højde, h1 | 25 mm | |
Kæbelængde l | 68,5 mm | |
Pendulvinkel | 15 grader | |
passer til farvekode | Xpent1-2 | |
Produkttype | Skruestikkæbe |
Artikelnummer | 361133 125 | |
EAN/GTIN | 4045197885777 | |
Producentnummer | 361133 125 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bakke til drejede spændemoduler Pendul, Til type: 125
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
4.468,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager
2.562,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
1.266,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
3.300,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
1.044,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
1.047,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
163 styk på lager
1.197,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbebredde b | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Kæbehøjde h | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Kæbelængde l | 68,5 mm | 68,5 mm | 68,5 mm | 68,5 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Højde, h2 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | ||||
Længde, l3 | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | ||||
passer til farvekode | Xpent1-2 | Xpent1-2 | Xpent1-2 | Xpent1-2 | Xtric 125 | Xtric 125 | Xtric 125 |
Produkttype | Skruestikkæbe | Skruestikkæbe | Skruestikkæbe | Skruestikkæbe | Skruestikkæbe | Skruestikkæbe | Skruestikkæbe |