{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kæbebredde b | 100 mm | |
Kæbehøjde h | 40 mm | |
Højde, h1 | 20 mm | |
Kæbelængde l | 60 mm | |
Pendulvinkel | 15 grader | |
passer til farvekode | Xpent0 | |
Produkttype | Skruestikkæbe |
Artikelnummer | 361133 100 | |
EAN/GTIN | 4045197885760 | |
Producentnummer | 361133 100 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bakke til drejede spændemoduler Pendul, Til type: 100
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
4.329,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
785,89 DKK
356,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
2.445,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
1.226,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
3.139,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbebredde b | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |
Kæbehøjde h | 40 mm | 45 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Kæbelængde l | 60 mm | 125,5 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Højde, h1 | 20 mm | 20 mm | |||
passer til farvekode | Xpent0 | Xpent0 | Xpent0 | Xpent0 | |
Antal slots til indsatser | 4 | ||||
Produkttype | Skruestikkæbe | Skruestikkæbe | Skruestikkæbe | Skruestikkæbe | Skruestikkæbe |