Bakke, forskudt, glat, Type: 125

Art.-nr.: 363045 125
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde b 125 mm
Kæbehøjde h 38 mm
Højde, h2 15 mm
Kæbelængde l 66 mm
l2 14,5 mm
Længde, l3 28,5 mm
passer til farvekode Xtric 125
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 363045 125
EAN/GTIN 4062406221577
Producentnummer 363045 125

Betegnelse

Udførelse:

Med glat 3 mm-trin og glat spændeflade.

Anvendelse:

Til forhindring af spændingshuller. Se spændviddeoversigten.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven