SDACL 1212H-13S-SL-JHP Værktøjer med kanaler til højtrykskølevæske, 55° positiv rhombeformet, til glidende spindelhoveder

Art.-nr.: 3603702
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3603702
EAN/GTIN 7291075424591
Producentnummer 3603702
L-nummer L23990 758

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 100 mm, hovedlængde (LH) 27 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 100 mm
  • Funktionsbredde (WF) 12,15 mm
  • Hovedlængde (LH) 27 mm
  • Diameter InCircle (IC) 11 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) DCMT 13T5-SL
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 0 grader
  • Skafthøjde (H) 12 mm
  • Skaftbredde (B) 12 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven