C3 SDNCN-00045-13-SL-JHP Værktøj med skruespænding, CAMFIX-grænseflade og målrettet kølemiddeltilførsel til positive, rombeformede 55° vendeskær

Art.-nr.: 3603665
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CAMFIX
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3603665
EAN/GTIN 7291075346749
Producentnummer 3603665
L-nummer L23990 742

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, funktionslængde (LF) 45 mm, samlet længde (OAL) 64 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Retning (HÅND) neutral
  • Funktionel længde (LF) 45 mm
  • Funktionsbredde (WF) 0,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 11 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) DCMT 13T5-SL
  • Samlet længde (OAL) 64 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 0 grader

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Fra samme serie "CAMFIX" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven