A-PTFNL 12-3G borestænger med 91° angrebsvinkel og vippeklemme til negative trekantede TNMX- eller TNMG-skær

Art.-nr.: 3603655
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELITURNLD
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3603655
EAN/GTIN 7291075350791
Producentnummer 3603655
L-nummer L23990 2052

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Borestænger
  • Optagningsdiameter, maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Dmin afstik 1″
  • Totallængde (OAL): 7″
  • Akselhøjde (H): 0.7″

Egenskab:

  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Skæreretning (HÅND): Left Hand
  • Funktionsbredde (WF): 1/2″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): TNMG 331-F3P
  • Mindste udboringsdiameter (DMIN): 1″
  • Samlet længde (OAL): 7″
  • Rakevinkel aksial (GAMP): -6 Degrees
  • Rakevinkel radial (GAMF): -14 Degrees
  • Længde af reduceret kropsdiameter (LDRED): 1.1″
  • Skafthøjde (H): 0.7″

Egnede produkter

Fra samme serie "HELITURNLD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven