CNMX 090604-M3MW IC830 Dobbeltsidet, rombeformet 80° platter med spiralformet skærekant til høj spåntagningshastighed ved bearbejdning af rustfrit stål

Art.-nr.: 3328788
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELITURNLD
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3328788
EAN/GTIN 7291075282382
Producentnummer 3328788
L-nummer L23950 2149

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/afstikning, spåndanner HMW, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærlængde (L) 9,67 mm, diameter indercirkel (IC) 9,52 mm, skærepladetykkelse (S) 4,4 mm

Egenskab:

  • Spanformer HMW
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Kantlængde (L) 9,67 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 4 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 3,81 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,4 mm
  • Maksimal fremføring 0,45 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,8 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,15 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELITURNLD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven