WNMX 060608-M3PW IC830 Dobbeltsidet trigon-drejeplade med spiralformet skærekant og wiper-geometri til høj metalfjernelse i stål

Art.-nr.: 3328816
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELITURNLD
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3328816
EAN/GTIN 7291075262797
Producentnummer 3328816
L-nummer L23950 2211

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/afstikning, spåndanner HTW, hjørneradius (RE) 0,8 mm, skærlængde (L) 6,5 mm, diameter indercirkel (IC) 9,52 mm, skærepladetykkelse (S) 4,41 mm

Egenskab:

  • Spanformer HTW
  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Kantlængde (L) 6,5 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 4 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 3,81 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,41 mm
  • Maksimal fremføring 0,6 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 1,5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,25 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELITURNLD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven