• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

A32T PTFNR-16X Borestænger med 91° angrebsvinkel og knækspænding til negative, trekantede TNMX- eller TNMG-skær

Art.-nr.: 3603522
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELITURNLD
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3603522
EAN/GTIN 7291075350685
Producentnummer 3603522
L-nummer L23990 243

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, sædediameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, Dmin afstikning 40 mm, samlet længde (OAL) 300 mm, skafthøjde (H) 29 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionsbredde (WF) 22 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) TNMG 160404-M3P
  • Dmin afstivning 40 mm
  • Samlet længde (OAL) 300 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -12 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 48 mm
  • Skafthøjde (H) 29 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELITURNLD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven