A25S PTFNL-16X Borestænger med 91° angrebsvinkel og knækspænding til negative, trekantede TNMX- eller TNMG-skær

Art.-nr.: 3603521
Pris pr. styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELITURNLD
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3603521
EAN/GTIN 7291075350678
Producentnummer 3603521
L-nummer L23990 239

Betegnelse

Beskrivelse:

borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, Dmin afstik 32 mm, total længde (OAL) 250 mm, skafthøjde (H) 23 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionsbredde (WF) 17 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) TNMG 160404-M3P
  • Dmin afstivning 32 mm
  • Samlet længde (OAL) 250 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -14 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 37,5 mm
  • Skafthøjde (H) 23 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELITURNLD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven