PTGNR 2525M-16X Borestænger med 91° angrebsvinkel og knækspænding til udvendig drejning af negative, trekantede skær

Art.-nr.: 3603256
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELITURNLD
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3603256
EAN/GTIN 7291075331509
Producentnummer 3603256
L-nummer L23990 1475

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 150 mm, hovedlængde (LH) 20 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 150 mm
  • Funktionsbredde (WF) 32 mm
  • Hovedlængde (LH) 20 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) TNMX 1606, TNMG 1604
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -6 grader
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELITURNLD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven