SLLNL 2525M-16HF FEEDTURN - Tangentielt system til ″hurtig metalfjernelse″ i langsgående drejeoperationer - Fmax=2,4 mm, Ap max= 2,4 mm.

Art.-nr.: 3602246
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie FEEDTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3602246
EAN/GTIN 7291075172539
Producentnummer 3602246
L-nummer L23990 799

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 150 mm, hovedlængde (LH) 20 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 150 mm
  • Funktionsbredde (WF) 30,2 mm
  • Hovedlængde (LH) 20 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) LNMX 1608R/L.
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 7,7 grader
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven