SLLNR 2525M-16HF FEEDTURN - Tangentielt system til ″hurtig metalfjernelse″ i langsgående drejeoperationer - Fmax=2,4 mm, Ap max= 2,4 mm.

Art.-nr.: 3602001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie FEEDTURN
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3602001
    EAN/GTIN 7291075172515
    Producentnummer 3602001
    L-nummer L23990 719

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 150 mm, hovedlængde (LH) 20 mm

    Egenskab:

    • Retning (HÅND) højre
    • Funktionel længde (LF) 150 mm
    • Funktionsbredde (WF) 30,2 mm
    • Hovedlængde (LH) 20 mm
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) LNMX 1608R/L.
    • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 6 grader
    • Hældningsvinkel radial (GAMF) 7,7 grader
    • Skafthøjde (H) 25 mm
    • Skaftbredde (B) 25 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven