LNMX 1608L-HF IC9150 Tangentielt fastspændt platte til drejning med høj tilspænding

Art.-nr.: 5508500
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5508500
    EAN/GTIN 7291075172607
    Producentnummer 5508500
    L-nummer L24260 30

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP - drejning/notning, spåndanner HF, hjørneradius (RE) 1,2 mm, retning (HAND) venstre hånd, skærlængde (L) 16 mm, skærtykkelse (S) 14 mm

    Egenskab:

    • Spanformer HF
    • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
    • Retning (HÅND) venstre
    • Kantlængde (L) 16 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 2,4 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 14 mm
    • Maksimal fremføring 2,4 mm/rev.
    • Min. Skæredybde 0,5 mm
    • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 1,5 mm/rev.

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven