{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spændekraft op til maks. | 22,5 kN | |
Trykluftydelse, maks. | 9 bar | |
Vægt | 29 kg | |
Kæbebredde A | 104 mm | |
L | 160 mm | |
B | 160 mm | |
Højde H | 99,2 mm | |
Spændeslag | 8,5 mm | |
H1 | 175 mm | |
Krydsstikmål | 200 mm | |
passer til farvekode | PCV 160 | |
Produkttype | Maskinskruestik |
Artikelnummer | 360181 160/4 | |
EAN/GTIN | 4062406572990 | |
Producentnummer | 360181 160/4 |