Pneumatisk centreringsskruestik, IOT 160

Art.-nr.: 360181 160
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spændekraft op til maks. 22,5 kN
Trykluftydelse, maks. 9 bar
Vægt 19 kg
Kæbebredde A 104 mm
L 160 mm
B 160 mm
Højde H 99,2 mm
Spændeslag 8,5 mm
H1 175 mm
passer til farvekode PCV 160
Produkttype Maskinskruestik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 360181 160
EAN/GTIN 4062406572983
Producentnummer 360181 160

Betegnelse

Udførelse:

  • Justerbar vandring + 5 mm pr. side.
  • Spændekraft kan indstilles trinløst op til 22,5 kN. Aritmetisk sum = 45 kN.
  • Også i tilfælde af tryktab har centreringsskruestikken en let (ca. 60 kg) forspænding, hvilket sørger for sikker positionering af emnet f.eks. på vekselborde.

Fordel:

  • Inkl. trykhukommelse med dobbeltvirkende låseventiler.
  • Kontinuerlig overvågning af spænde- og løsnetrykket samt batteritilstand via WLAN.
  • Drejning er ikke nødvendig.
  • Opspænding og løsspænding vha. tryklufttilførsel via robotter.
  • Tilslutningsblok nr. 360191 til vandret eller lodret trykluftoverførsel tilgængelig.

Anvendelse:

Til centrisk opspænding af komponenter. Egnet til automatisk drift via 4-kanals spændetoppe, men ligeledes via tilslutninger i siden.

Specialtilbehør:

Tilslutningsblok nr. 360191.
Bakkesortiment nr. 360183360187.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven