Pneumatisk centreringsskruestik, IOT 100/4

Art.-nr.: 360181 100/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spændekraft op til maks. 10 kN
Trykluftydelse, maks. 9 bar
Vægt 21,6 kg
Kæbebredde A 80 mm
L 100 mm
B 100 mm
Højde H 95 mm
Spændeslag 6 mm
H1 191 mm
Krydsstikmål 200 mm
passer til farvekode PCV 100
Produkttype Maskinskruestik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 360181 100/4
EAN/GTIN 4062406572976
Producentnummer 360181 100/4

Betegnelse

Udførelse:

  • Justerbar vandring + 5 mm pr. side.
  • Spændekraft kan indstilles trinløst op til 22,5 kN. Aritmetisk sum = 45 kN.
  • Også i tilfælde af tryktab har centreringsskruestikken en let (ca. 60 kg) forspænding, hvilket sørger for sikker positionering af emnet f.eks. på vekselborde.
Med grundplade, der giver et højere støttemoment og maksimal stabilitet.

Fordel:

  • Inkl. trykhukommelse med dobbeltvirkende låseventiler.
  • Kontinuerlig overvågning af spænde- og løsnetrykket samt batteritilstand via WLAN.
  • Drejning er ikke nødvendig.
  • Opspænding og løsspænding vha. tryklufttilførsel via robotter.
  • Tilslutningsblok nr. 360191 til vandret eller lodret trykluftoverførsel tilgængelig.

Anvendelse:

Til centrisk opspænding af komponenter. Egnet til automatisk drift via 4-kanals spændetoppe, men ligeledes via tilslutninger i siden.

Specialtilbehør:

Tilslutningsblok nr. 360191.
Momentnøgle nr. 360135360151 str. 80.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven