Centreringsskruestik, neutral 80 mm

Art.-nr.: 360133 80
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kæbebredde A (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Spændekraft op til maks. 17 kN
    Moment 40 Nm
    Vægt 2,5 kg
    Afstand 22 mm
    Kæbebredde A 80 mm
    Længde 110 mm
    Bredde 80 mm
    Højde 50,2 mm
    passer til farvekode ZC 80
    Produkttype Maskinskruestik

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 360133 80
    EAN/GTIN 4045197801296
    Producentnummer 360133 80

    Betegnelse

    Udførelse:

    Centreringsskruestik til fleksibel brug.
    • Absolut funktionssikkerhed takket være indkapsling.
    • Høj gentagelsesnøjagtighed 0,02 mm.
    • Variabel centrumindstilling ± 0,02 mm.
    • Hærdede funktionsflader.
    • Stabil i værktøjsstål, overfladebeskyttelse ved hjælp af korttidsnitrering.

    Fordel:

    Multifunktionel anvendelse.
    • Fleksibel lav vægt.

    Anvendelse:

    Ideel til 5-sidet bearbejdning, perfekt ved opspænding af råemner.

    Passer til:

    Direkte på maskinbordet, skiftepaller eller 3-dobbelt konsol nr. 360156.

    Leveringsomfang:

    Inklusive topnøgleindsats nr. 642700 str. E12.
    Inklusive 2 spændejern.

    Specialtilbehør:

    Spændebakkevarianter nr. 360135360151.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven