Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Påsætningsbakker, bløde 80

Art.-nr.: 360146 80

Vælg variant og styktal

Til type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde b 80 mm
Spændeområde B - A 130 mm - 153 mm
Anlægshøjde C 49,95 mm
D 20 mm
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 360146 80
Producentnummer 360146 80

Betegnelse

Materiale:

Værktøjsstål korttidsnitreret.

Leveringsomfang:

Inklusive monteringsskrue.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven