Påsætningsbakker, bløde 80

Art.-nr.: 360145 80
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde b 80 mm
Spændeområde B - A 100 mm - 123 mm
Anlægshøjde C 50 mm
D 20 mm
passer til farvekode ZC 80; PCV 100
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 360145 80
EAN/GTIN 4045197642615
Producentnummer 360145 80

Betegnelse

Anvendelse:

Til individuel fremstilling af formbakker.

Materiale:

Værktøjsstål korttidsnitreret.

Passer til:

Centreringsskruestik nr. 360130360134.

Leveringsomfang:

Inklusive monteringsskrue.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven