ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind 18M16

Art.-nr.: 360025 18M16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
705 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie ZeroClamp
    Centrerings-⌀ D 18 mm
    Tolerance, udv. ⌀ k6
    Gevind M1 udv. M16
    Gevind M2 udv. M12
    Passer til spændetop-⌀ 120 mm
    Produkttype Spændebolt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 360025 18M16
    EAN/GTIN 4045197518781
    Producentnummer 360025 18M16

    Betegnelse

    Udførelse:

    Med indvendigt gevind inklusive passende gevindstift.
    Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er en vigtig funktion for moderne produktionssystemer, især ved automatiseret produktion. Takket være en speciel kontaktgrænseflade sikrer det en præcis og pålidelig gentagelsesnøjagtighed for nulpunktet. Systemets pneumatiske spændekraft holder emnerne sikkert fast i den ønskede position, så emnerne kan skiftes hurtigt og præcist uden at skulle ændre positionen igen. Det reducerer klargøringsarbejdet og øger produktiviteten. Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er uundværlig for effektive produktionsprocesser. Få mere at vide om den innovative teknologi bag GARANT ZeroClamp, og optimér din produktion.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven