NC-højtryksspænder Duo 125

Art.-nr.: 360600 125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

  • Udførelse: Nulpunktsspændesystem

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Duo
Type 125
Udførelse Nulpunktsspændesystem
Spændekraft op til maks. 40 kN
Vægt 49 kg
Samlet længde L 640 mm
Basisenhedslængde a 530 mm
Spændeområde b 0 mm - 89 mm
Basisenhedshøjde c −0,02 100 mm
Spændeområde d 82 mm - 171 mm
Kæbehøjde h1 40 mm
Kæbehøjde h2 20 mm
Rettenoter 20H7 mm
Rettenottolerance H7
Farvekode til passende tilbehør Duo
Produkttype Maskinskruestik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 360600 125
EAN/GTIN 4250364400626

Betegnelse

Udførelse:

Særligt stabil basisenhed af sfærisk støbegods, over- og underside slebet. Parringsnøjagtighed på 0,02 mm.

Funktion:

Læg den første del i opspændingssted I, og spænd de bevægelige bakker op mod delen, læg den anden del i opspændingssted II, og spænd videre indtil anslaget.

Anvendelse:

  • Kan anvendes horisontalt.
  • Opspænding af 2 ens dele, målforskelle (±3 mm).

Leveringsomfang:

Inkl. 4 trinbakker, 1 håndsving, 4 spændejern og Quick-Start-guide.

Specialtilbehør:

Spændebolt nr. 360025.

Bemærk:

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele