Krympningsapparat SU1

Art.-nr.: 354210 SU1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SU1
Bredde 700 mm
Højde 986 mm
Dybde 533 mm
Tilslutning 3-AC 400V / 50 Hz + N + P 230 V / 50 - 60 Hz
Effekt 11 kW
Vægt 45 kg
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Krympningsapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 354210 SU1
EAN/GTIN 4045197801777
Producentnummer 354210 SU1

Betegnelse

Udførelse:

Krympeapparat med integreret luftkøling på krympeposition.
Maks. værktøjslængde, der kan krympes 500 mm.
Hylde til skifteskiver.
Krympeapparat GARANT SU1.

Anvendelse:

  • Til konturafhængig luftkøling.
  • Til ind- / udkrympning af skafter i HM og HSS.
  • Krympeområde ⌀ 3 − 32 mm.

Leveringsomfang:

  • 4 skifteskiver ⌀ 3 − 32 mm nr. 354240.
  • Klemmering.
  • 1 par varmehandsker.

Specialtilbehør:

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven