{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Handskeegenskab | Silikonefri; Levnedsmiddelcertificering; Flammehæmmet trin X | |
EN 388 | 2241B | |
EN 407 | X2XXXX | |
Kontaktvarme op til | 250 °C | |
Bæremateriale | Polyesterfleece, bomuld | |
Belægning | Nitril | |
belægningsvariant | fuld belægning | |
Farve | hvid | |
Materiale | Nitril | |
Anvendelse | flergangsbrug | |
Længde | 330 mm | |
Indhold | 1 | |
Handskestørrelse | 10 | |
Materiale, belægning | Nitril | |
Formateriale | Fibermateriale | |
Vask | 40 °C kulørtvask | |
Anvendelsesområde | Heavy Duty | |
Varmebeskyttelse | meget god | |
Varmebeskyttelse op til | 180 °C | |
Kuldebeskyttelse | kendes ikke | |
Føleevne | kendes ikke | |
Gribeevne ved fugt | kendes ikke | |
Gribeevne ved olie | god | |
DMF-fri | nej | |
silikonefri | nej | |
Pasform | god | |
Skærebeskyttelsesklasse | B | |
EN 388 slidstyrke | 2 | |
EN 388 perforationsstyrke | 1 | |
EN 388 skærestyrke | 2 | |
EN 388 rivestyrke | 4 | |
Norm | EN 407 | |
Åndbarhed | moderat | |
Vægt | 74,6 g | |
Beskyttelseskategori | Kategori III | |
Handsketype | Varmebeskyttelseshandsker | |
Produkttype | Varmebeskyttelseshandsker |
Artikelnummer | 094620 10 | |
EAN/GTIN | 10076490439115 | |
Producentnummer | 42-474/10 | |
Producent | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |