{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Handskeegenskab | Silikonefri; latexfri; DMF-fri; Flammehæmmet trin X | |
EN 388 | 4111X | |
EN 407 | X1XXXX | |
Kontaktvarme op til | 100 °C | |
Bæremateriale | Tekstil | |
Belægning | Nitril | |
belægningsvariant | indvendig håndflade | |
Farve | gul / sort | |
Anvendelse | flergangsbrug | |
Længde | 240 mm - 280 mm | |
Indhold | 1 | |
Handskestørrelse | 9 | |
Materiale, belægning | Nitril | |
Anvendelsesområde | Præcision | |
Varmebeskyttelse | meget god | |
Varmebeskyttelse op til | 100 °C | |
Kuldebeskyttelse | kendes ikke | |
Føleevne | meget god | |
Gribeevne ved fugt | meget god | |
Gribeevne ved olie | meget god | |
DMF-fri | ja | |
silikonefri | ja | |
Pasform | meget god | |
EN 388 slidstyrke | 4 | |
EN 388 perforationsstyrke | 1 | |
EN 388 skærestyrke | 1 | |
EN 388 rivestyrke | 1 | |
EN 407 B: Kontaktvarme (kontakttemperatur ved grænseværditid > 15 s) | 100 | |
Norm | EN 407 | |
Åndbarhed | god | |
Vægt | 36,7 g | |
Beskyttelseskategori | Kategori III | |
Handsketype | Varmebeskyttelseshandsker | |
Produkttype | Varmebeskyttelseshandsker |
Artikelnummer | 094630 9 | |
EAN/GTIN | 3245427101290 | |
Producentnummer | 710 9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Varmebeskyttelseshandsker, par TempDex 710 9
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
633 styk på lager
Fra
1
stk.
61,24 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
51,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.094 styk på lager
Fra
1
stk.
135,44 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
12
stk.
112,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | Nitril | Neopren |
EN 407 | X1XXXX | 4231XX |
Bæremateriale | Tekstil | Akryl |
Handskestørrelse | 9 | 9 |
Handskeegenskab | Silikonefri ;latexfri ;DMF-fri ;Flammehæmmet trin X | Flammehæmmet trin 4 |
Handsketype | Varmebeskyttelseshandsker | Varmebeskyttelseshandsker |
belægningsvariant | indvendig håndflade | indvendig håndflade |