HM390 TPKT 1003PDR IC5600 Trigon-platter med 3 spiralformede skærekanter til præcise 90°-skuldre

Art.-nr.: 3449537
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELI3MILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3449537
EAN/GTIN 7291075486346
Producentnummer 3449537
L-nummer L23910 1380

Betegnelse

Beskrivelse:

  • WSP til fræsning
  • Skærkantlængde maks. (APMX): 8 mm
  • Skærpladelængde (INSL): 10,9 mm
  • Skærpladetykkelse (S): 3,85 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE): 0.8 mm
  • Skærekant effektiv længde (LE): 8 mm
  • Maksimal skæredybde (APMX): 8 mm
  • Insert Inclusive Angle (EPSR): 60 Degrees
  • Indsatslængde (INSL): 10.9 mm
  • Skærtykkelse (s): 3.85 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.08 mm/tooth
  • Antal skærekanter 3

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven