IHP 187 IC948 Udskiftelige borehoveder til DCN-bor, til bearbejdning af ISO P-materialer (ulegeret og kulstofstål)

Art.-nr.: 3445731
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
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
Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3445731
EAN/GTIN 7291075487749
Producentnummer 3445731
L-nummer L24050 2739

Betegnelse

Opis:

  • Modularne vrtalne glave
  • Premer rezanja (DC): 18,7 mm
  • Koda velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC): 18,0
  • Nogel, 1. stopnja (SIG): 140 stopinj

Lastnosti:

  • Premer rezanja (DC): 18.7 mm
  • Funkcijska dolžina (LF): 7.64 mm
  • Koda velikosti sedeža vložka (SSC): 18.0
  • Kot tocke (SIG): 140 Degrees
  • Dolžina tocke (PL): 2.86 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven