Beskrivelse:
Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, skærediameter (DC) 7 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 7.0, samlet længde (OAL) 94,6 mm, effektiv længde (LU) 36,01 mm
Egenskab:
- Reduceret kropsdiameter (BDRED) 16 mm
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 7 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 7,4 mm
- Skærediameter, min. (DCN) 7 mm
- Bundtets diameter (DF) 16 mm
- Funktionel længde (LF) 48,33 mm
- Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 7,0
- L/D-område 5xD
- Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 070
- Samlet længde (OAL) 94,6 mm
- Punktlængde (PL) 1,01 mm
- Krave længde (LPR) 49,6 mm
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Skaftets længde (LS) 45 mm
- Rund fatningsaksel
- Effektiv længde (LU) 36,01 mm