Panel X-lås 115x22,23 mm 28N lige ZA40Q stål/rustfrit stål

Art.-nr.: 34428486
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Serie X-LOCK-system
Produkttype Flapskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 34428486
EAN/GTIN 9003173018057
Producentnummer 34428486
L-nummer L50140 2014
Producent Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Med den FØRSTEKLASSES X-LOCK-blæserdisk kan disken skiftes på ingen tid med et enkelt klik. Et nyt spændesystem er ansvarlig for dette, hvilket gør monteringen af værktøj endnu nemmere og sikrere. Samtidig tilbyder denne blæserskive en enestående afmonteringsydelse og en meget god levetid, hvilket gør den til en perfekt all-rounder med høj ydeevne for den ambitiøse bruger.

Egenskab:

  • Form: 28 N LAMELLER
  • Materialets egnethed: Rustfrit stål, stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : ZA 40 Q- B.
  • Mål (D x H): 115 x 22,23 mm
  • Diameter: 115 mm
  • Hul: 22,23 mm
  • Kornstørrelse: 40
  • Vs/max: 50 m/s
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Nyt spændesystem X-LOCK til hurtig skiveskift og nem håndtering
  • Sikker installation takket være klikstøj ved fastspænding
  • Højeste aggressivitet og holdbarhed
  • Formular 28 N: Fokus på bæredygtige ressourcer - Bærehuset på denne ventilatorskive består af 35% regenererede materialer

Anvendelse:

  • Til krævende opgaver på forskellige stål- og rustfri stålkvaliteter med nye Bosch vinkelslibere

Anbefaling:

  • Kornstørrelse 40/60 til fjernelse af store mængder
  • Kornstørrelse 80 til fint arbejde

Særlige kendetegn:
  • Perfekt til slibning af stål og rustfrit stål
  • Enestående fjernelse ydeevne
  • Meget lang levetid

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven