Panel X-lås 115x22,23 mm 28N lige ZA80Q stål/rustfrit stål

Art.-nr.: 34428488
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Serie X-LOCK System
    Produkttype Flapskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 34428488
    EAN/GTIN 9003173017999
    Producentnummer 34428488
    L-nummer L50140 1640

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Med den FØRSTEKLASSES X-LOCK-blæserdisk kan disken skiftes på ingen tid med et enkelt klik. Et nyt spændesystem er ansvarlig for dette, hvilket gør monteringen af værktøj endnu nemmere og sikrere. Samtidig tilbyder denne blæserskive en enestående afmonteringsydelse og en meget god levetid, hvilket gør den til en perfekt all-rounder med høj ydeevne for den ambitiøse bruger.

    Egenskab:

    • Form: 28 N LAMELLER
    • Materialets egnethed: Rustfrit stål, stål
    • Produktlinje: PREMIUM
    • Specifikation : ZA 80 Q- B.
    • Mål (D x H): 115 x 22,23 mm
    • Diameter: 115 mm
    • Hul: 22,23 mm
    • Kornstørrelse: 80
    • Vs/max: 50 m/s
    • Værktøj til: Vinkelsliber

    Fordel:

    • Nyt spændesystem X-LOCK til hurtig skiveskift og nem håndtering
    • Sikker installation takket være klikstøj ved fastspænding
    • Højeste aggressivitet og holdbarhed
    • Formular 28 N: Fokus på bæredygtige ressourcer - Bærehuset på denne ventilatorskive består af 35% regenererede materialer

    Anvendelse:

    • Til krævende opgaver på forskellige stål- og rustfri stålkvaliteter med nye Bosch vinkelslibere

    Anbefaling:

    • Kornstørrelse 40/60 til fjernelse af store mængder
    • Kornstørrelse 80 til fint arbejde

    Særlige kendetegn:
    • Perfekt til slibning af stål og rustfrit stål
    • Enestående fjernelse ydeevne
    • Meget lang levetid

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven