Beskrivelse:
Med den FØRSTEKLASSES X-LOCK-skæreskive til vinkelsliberen kan skiven skiftes på ingen tid. Dette værktøj er specielt udviklet til vinkelslibere med X-LOCK spændesystem og er perfekt til skæring af plademetal, profiler, rør, stænger og massivt materiale af stål og rustfrit stål. Den er designet til at holde i lang tid, samtidig med at den leverer fremragende klipperesultater.
Egenskab:
- Form: 41 SKÆRESKIVE LIGE, GEWEBEV.
- Vs/max: 80 m/s
- Materialets egnethed: Rustfrit stål, stål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : A 46 Q-BFP
- Mål (D x D x H): 125 x 1,6 x 22,23 mm
- Diameter: 125 mm
- Tykkelse: 1,6 mm
- Hul: 22,23 mm
- Kornstørrelse: 46
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- TYROLIT integrerer det nye X-LOCK spændesystem fra BOSCH til et bredt udvalg af skæreskiver, skrubskiver og blæserskiver
- Produktet giver nem håndtering og maksimal sikkerhed
Anvendelse:
- Til bearbejdning af forskellige stål og rustfrit stål kvaliteter
- Til skæring af plader, profiler, rør, stænger og fast materiale