Beskrivelse:
Kvadratisk ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 3/8″, skærediameter (DC) 3/8″, decimal ækvivalent 0,375″, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,02″, fløjte tæller (NOF) 5, samlet længde (OAL) 3″, Shank type Round, Shank type Round
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
- Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/8″
- Hjørneradius (RE): 0,07″
- Skærediameter (DC): 3/8″
- Decimalækvivalent: 0,375″
- Maksimal skæredybde (APMX): 0,02″
- Fløjtetælling (NOF): 5
- Fløjte Helix vinkel (FHA): 38 grader
- Maksimal tilspænding pr. tand (fz(max):): 0,02 ulempende tand
- Mindste tilspænding pr. tand (fz(min):): 0,001 ulempende tand
- Samlet længde (OAL): 3″
- Maksimal rampevinkel (RMPX): 5 grader
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
- Skafttype: Rund