F3P 233-IQ IC908 Udskiftelige flade borehoveder med 3 riller til bearbejdning af kulstofstål og legeret stål (ISO P) og støbejern (ISO K).

Art.-nr.: 3427066
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3427066
EAN/GTIN 7291075461312
Producentnummer 3427066
L-nummer L24050 1176

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 23,3 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 23, vinkel, 1. trin (SIG) 134 grader, længde af fræser (LPR) 9,78 mm

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 15 grader
  • Skærediameter (DC) 23,3 mm
  • Funktionel længde (LF) 7,95 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 23
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 134 grader
  • Punktlængde (PL) 1,83 mm
  • Krave længde (LPR) 9,78 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven