F3P 124-IQ IC908 Udskiftelige flade borehoveder med 3 riller til bearbejdning af kulstofstål og legeret stål (ISO P) og støbejern (ISO K).

Art.-nr.: 3427017
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3427017
EAN/GTIN 7291075486810
Producentnummer 3427017
L-nummer L24050 2632

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Modulære borehoveder
  • Skærediameter (DC): 12,4 mm
  • Størrelseskode for skærsæde (SSC): 12
  • Vinkel, 1. trin (SIG): 133 grader
  • Kronelængde (LPR): 4,9 mm

Egenskab:

  • Fasevinkel 15 Degrees
  • Skærediameter (DC): 12.4 mm
  • Funktionslængde (LF): 4.11 mm
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 12
  • Punktvinkel (SIG): 133 Degrees
  • Punktlængde (PL): 0.79 mm
  • Fremspringende længde (LPR): 4.9 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven