• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

DGTR 10B-1.0-D22SH Afstik og rillefræsning med kort hoved til CNC og schweiziske automater

Art.-nr.: 3425882
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3425882
Kopier
EAN/GTIN 7291075483611
Kopier
Producentnummer 3425882
Kopier
L-nummer L23920 1413
Kopier

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, samlet højde (OAH) 15,7 mm, samlet længde (OAL) 120 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Hovedlængde (LH) 19 mm
  • Samlet højde (OAH) 15,7 mm
  • Samlet længde (OAL) 120 mm
  • Skafthøjde (H) 10 mm
  • Skaftbredde (B) 10 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 22 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Se alle