DGFS 0-12-2 Klingeholdere til flerspindlede maskiner, erstatter HSS og loddede værktøjer

Art.-nr.: 2301406
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2301406
    EAN/GTIN 7291075088328
    Producentnummer 2301406
    L-nummer L23920 2582

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstiksværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm, skærebredde min. (CWN) 1,9 mm, samlet længde (OAL) 110 mm

    Egenskab:

    • Kropsbredde (WB) 1,6 mm
    • Kropsbredde_2 (WB_2) 3,2 mm
    • Retning (HÅND) neutral
    • Skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 1,9 mm
    • Hovedlængde (LH) 32 mm
    • Samlet længde (OAL) 110 mm
    • Skærediameter (CUTDIA) 32 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven