DGN 1001J-D22 IC1030 Dobbeltsidede platter til afstikning og notning af bløde materialer, afstikning af rør, små diametre og tyndvæggede dele

Art.-nr.: 3425876
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3425876
EAN/GTIN 7291075483499
Producentnummer 3425876
L-nummer L23940 2090

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerskær, hjørneradius (RE) 0,1 mm, skærebredde (CW) 1 mm, skærlængde (INSL) 13,5 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,1 mm
  • Skærebredde (med uret) 1 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 13,5 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,08 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,03 mm/rev.
  • Skærediameter (CUTDIA) 22 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven