DGTR 16B-1.0-D22SH Afstik og rillefræsning med kort hoved til CNC og schweiziske automater

Art.-nr.: 3425884
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3425884
EAN/GTIN 7291075483635
Producentnummer 3425884
L-nummer L23920 1421

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, samlet højde (OAH) 15,7 mm, samlet længde (OAL) 120 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Hovedlængde (LH) 19 mm
  • Samlet højde (OAH) 15,7 mm
  • Samlet længde (OAL) 120 mm
  • Skafthøjde (H) 16 mm
  • Skaftbredde (B) 16 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 22 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Se alle