HP ANCT 070204PN-R IC910 Skær med 7 mm spiralformet skærekant og forskellige hjørneradier til almindelige bearbejdninger

Art.-nr.: 3425202
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIPLUS
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3425202
EAN/GTIN 7291075447491
Producentnummer 3425202
L-nummer L23910 1164

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærlængde (APMX) 7,7 mm, skærlængde (INSL) 8,7 mm, skærtykkelse (S) 2,6 mm, skærbredde (W1) 4,5 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 7,7 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 7,7 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 8,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 2,6 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 4,5 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,1 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,05 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIPLUS" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven