Borepatron med radiallås Extra RV Kunststofudførelse, Type: 10-3/8

Art.-nr.: 342200 10-3/8
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 10-3/8
Spændeområde 1 mm - 10 mm
Udvendig ⌀ 42,7 mm
Borehovedlængde åbnet 55 mm
Borehovedlængde lukket 60,9 mm
Adapter 3/8-24 tommer
Maks. maskineffekt 550 W
Radial låsemekanisme ja
Produkttype Borepatron, nøglefri

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 342200 10-3/8
EAN/GTIN 4019208415024
Producentnummer 1328322
Producent Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Betegnelse

Udførelse:

  • Nøglefrie borepatroner med automatisk radial låsemekanisme. Yderligere låsemekanismer er ikke nødvendige (især ved slagboring).
  • Meget ergonomisk, betjeningsvenligt, sekskantet nøglehjælp.
  • God rundløbsnøjagtighed.
  • Gennemboret udførelse til højre- og venstreløb (gevind M5 eller M6).

Forsynet med opstartsbeskyttelse.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven