Borepatron med radiallås Extra RV Kunststofudførelse 10-1/2

Art.-nr.: 342200 10-1/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 10-1/2
Spændeområde 1 mm - 10 mm
Udvendig ⌀ 42,7 mm
Borehovedlængde åbnet 55 mm
Borehovedlængde lukket 60,9 mm
Adapter 1/2-20 tommer
Maks. maskineffekt 1.000 W
Radial låsemekanisme ja
Produkttype Borepatron, nøglefri

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 342200 10-1/2
EAN/GTIN 4019208415000
Producentnummer 1328319

Betegnelse

Udførelse:

  • Nøglefrie borepatroner med automatisk radial låsemekanisme. Yderligere låsemekanismer er ikke nødvendige (især ved slagboring).
  • Meget ergonomisk, betjeningsvenligt, sekskantet nøglehjælp.
  • God rundløbsnøjagtighed.
  • Gennemboret udførelse til højre- og venstreløb (gevind M5 eller M6).

Forsynet med opstartsbeskyttelse.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven