{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 13-1/2 | |
Spændeområde | 1,5 mm - 13 mm | |
Udvendig ⌀ | 42,7 mm | |
Borehovedlængde åbnet | 64,5 mm | |
Borehovedlængde lukket | 72,4 mm | |
Adapter | 1/2-20 tommer | |
Maks. maskineffekt | 1.000 W | |
Radial låsemekanisme | ja | |
Produkttype | Borepatron, nøglefri |
Artikelnummer | 342200 13-1/2 | |
EAN/GTIN | 4019208150765 | |
Producentnummer | 1328312 |