{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spændeområde | 0 mm - 10 mm | |
Udvendig ⌀ | 34,3 mm | |
Borehovedlængde lukket | 79,4 mm | |
Borepatronkonus | B 12 | |
Største borepatronkonus-⌀ | 12,065 mm | |
Produkttype | Borepatron, nøglefri |
Artikelnummer | 341425 10/12 | |
EAN/GTIN | 4062406088347 | |
Producentnummer | 341425 10/12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Selvspændende borepatroner, Type: 10/12
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
127 styk på lager
661,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
661,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 34,3 mm | 40 mm |
Borepatronkonus | B 12 | B12 |
Borehovedlængde lukket | 79,4 mm | 86 mm |
Største borepatronkonus-⌀ | 12,065 mm | 12,065 mm |
Spændeområde | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm |
Produkttype | Borepatron, nøglefri | Borepatron, nøglefri |