{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spændeområde | 3 mm - 16 mm | |
Udvendig ⌀ | 50,5 mm | |
Borehovedlængde lukket | 110,9 mm | |
Borepatronkonus | B 18 | |
Største borepatronkonus-⌀ | 17,431 mm | |
Produkttype | Borepatron, nøglefri |
Artikelnummer | 341425 16/18 | |
EAN/GTIN | 4062406088392 | |
Producentnummer | 341425 16/18 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Selvspændende borepatroner, Type: 16/18
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
185 styk på lager
756,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
122 styk på lager
756,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 50,5 mm | 52 mm |
Borepatronkonus | B 18 | B18 |
Borehovedlængde lukket | 110,9 mm | 105 mm |
Største borepatronkonus-⌀ | 17,431 mm | 17,431 mm |
Spændeområde | 3 mm - 16 mm | 3 mm - 16 mm |
Produkttype | Borepatron, nøglefri | Borepatron, nøglefri |