CCGT 09T301-F1M-20P IC1008 80° rhombeformede skær med en 7° positiv flanke til semi-finish og finish drejning i bløde materialer og højtemperaturlegeringer.

Art.-nr.: 3413510
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SWISSTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3413510
EAN/GTIN 7291075479393
Producentnummer 3413510
L-nummer L23950 1916

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner F1M, hjørneradius (RE) 0,1 mm, skærekantlængde (L) 9,67 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 9,52 mm, skærepladetykkelse (S) 3,97 mm

Egenskab:

  • Spanformer F1M
  • Hjørneradius (RE) 0,1 mm
  • Kantlængde (L) 9,67 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 4 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 4,4 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,97 mm
  • Maksimal fremføring 0,15 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,07 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,03 mm/rev.

Egnede produkter

Fra samme serie "SWISSTURN" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven