Værktøjsvogn med 173-styks-sortiment

Art.-nr.: 3411443
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 3411443
EAN/GTIN 4010886969397
Producentnummer 3411443

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Krop:
  • Mål: H 985 x B 775 x D 475 mm
  • Stålplade, korrosionsbestandig og ridsefast pulverlakeret
  • Hylde af ABS plast med 3 småtingsrum, 2 kassehylder, 8 skruetrækkerhylder
  • Manøvredygtig og let at styre takket være mobilt styrehåndtag
  • Sidepaneler med 10 x 38 mm Eurohuller til fastgørelse af kroge og værktøj
  • Sikkerhed takket være hælbeskyttelse for personer
  • Låger:
  • Central låsning med cylinderlås
  • Kuglelagrede føringsskinner
  • Kan tilpasses med længde- og tværinddelere (kan også fås enkeltvis)
  • Støttekapacitet pr. skuffe 40 kg
  • GEDORE Heavy Duty chassis:
  • Total statisk bæreevne:
  • Total statisk bæreevne: 900 kg / dynamisk: 650 kg
  • 2 GEDORE heavy-duty hjul med rullelejer (faste hjul Ø 200 mm)
  • 2 GEDORE light-duty hjul med kuglelejer (drejelige hjul Ø 125 mm), begge med totallås
  • GEDORE akseldesign sikrer jævn kørsel selv ved maksimal belastning: Sæt:
  • Værktøj i metriske dimensioner
  • Med GEDORE Check-Tool-System: Komplethedskontrol ved hjælp af 2-farvede skumindlæg
  • Hvert værktøj ligger i sin egen skridsikre fordybning, let aftageligt ved hjælp af grebsforsænkede greb
  • Bestandig mod olie og fedt

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven