Torsionsbitsæt SL+PR+PH+PZ+PZ+TORX 42 stk.

Art.-nr.: 3100316
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3100316
EAN/GTIN 4010886952757
Producentnummer 3100316
L-nummer L60160 4873

Betegnelse

Beskrivelse:

Torsionszone til beskyttelse af bits under belastning, drejningsmomentspidser dæmpes forsigtigt og dermed forlænges levetiden
Inkl. ekstremt slank, selvlåsende magnetisk bitholder med hurtigskiftfunktion
Til bløde og hårde skruehuse
Velegnet til brug i slagskruetrækkere
Ekstremt stærk magnet

Egenskab:

  • Total bredde [mm]: 120 mm
  • Total højde [mm]: 45 mm
  • Total længde [mm]: 190 mm
  • Indhold (antal stk.): 42 stk.
  • Nominel bredde [mm]: 120 mm
  • Nominel højde [mm]: 45 mm
  • Nominel længde [mm]: 190 mm
  • Nettovægt [kg]: 0,67 kg

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven