SCD 080-128-080 SXC16 IC908 Massivt hårdmetalbor med indvendig kølevandsforsyning, boredybde 16xD

Art.-nr.: 3406406
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SOLIDDRILL
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3406406
EAN/GTIN 7291075477177
Producentnummer 3406406
L-nummer L24240 992

Betegnelse

Beskrivelse:

Hårdmetalbor, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, kølemiddelegenskab (CSP) Coolant Thru, retning (HAND) Højre, borediameter (DC) 8 mm, borestørrelse / skærediameter (DC) - metrisk 8 mm, antal spåner (NOF) 2, spånlængde (LCF) 140 mm, samlet længde (OAL) 180 mm, vinkel, 1. trin (SIG) 135 grader, effektiv længde (LU) 128 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Retning (HÅND) højre
  • Borediameter (DC) 8 mm
  • Borets størrelse / skærediameter (DC) - metrisk 8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Spændestang længde (LCF) 140 mm
  • Antal tænder 2
  • Samlet længde (OAL) 180 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 135 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 36 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 128 mm

Fra samme serie "SOLIDDRILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven