SCD0297-0661-0315SXC20 IC908 hårdmetalbor med indvendige kølekanaler, boredybde 30xD

Art.-nr.: 3405952
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SOLIDDRILL
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3405952
EAN/GTIN 7291075478259
Producentnummer 3405952
L-nummer L24240 957

Betegnelse

Beskrivelse:

Massiv karbid bor, tilslutning diameter maskinside (DCONMS) 0,315 ″kølevæskeforsyningsegenskab (CSP) kølevæske gennemgående, skæreretning (HÅND) højre, bor bitstørrelse / skærediameter″ (DC) 0,297″ bor bitstørrelse / skærediameter (DC) - tommer 0,297, fløjtenist (NOF) 2, længde Chip fløjte fløjte (LCF) 7,09″, samlet længde (OAL) 9,06″ ,punkt vinkel (sig) 135 grader ,brugbar længde (LU) 6,6142 ″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 0,315″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Decimalækvivalent: 0,297″
  • Borets størrelse / skærediameter (DC): 0,297″
  • Borets størrelse / skærediameter (DC): - Tommer 0,297 tommer
  • Fløjtetælling (NOF): 2
  • Længde Chip fløjte (LCF): 7,09″
  • Antal tænder: 2
  • Samlet længde (OAL): 9,06″
  • Punktvinkel (sig): 135 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 1,417″
  • Skafttype: Rund
  • Brugbar længde (LU): 6,6142″

Fra samme serie "SOLIDDRILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven